Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 öblítőpersely PVC 3 x 2 hüvelyk 1500 Psi | AB4AHY

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 öblítő persely PVC 3 x 2 hüvelyk 1500 Psi

Raktáron
Tétel: AB4AHY Modell: 1WKF5
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
€7.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítő persely
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaHub x Csap
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 "x 2"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 öblítőpersely PVC 2 x 1 1/2 hüvelyk 1500 Psi | AB4AHW 1WKF22 "x 1-1 / 2"€3.45
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 öblítőpersely PVC 3 x 1 1/2 hüvelyk 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"€15.31
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 öblítőpersely PVC 4 x 3 hüvelyk 1500 Psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"€12.37
MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 öblítőpersely PVC 4 x 2 hüvelyk 1500 Psi | AB4AJA 1WKF74 "x 2"€23.55
MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 karima persely PVC 6 x 4 hüvelyk 1500 Psi | AB4AMK 1WKW46 "x 4"€60.92
MUELLER INDUSTRIES 05904 Süllyesztett persely 1-1/2 x 1-1/4 hüvelykes csap x agy | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"€6.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 öblítő persely PVC 3 x 2 hüvelyk 1500 Psi
€7.01 /Mértékegység