Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 06043 Könyök alacsony sarkú bemenettel 90 fok 4 x 4 x 2 | AC9JFU 3GUU7

MUELLER INDUSTRIES 06043 könyök alacsony sarokbemenettel 90 fokos 4 x 4 x 2

Raktáron
Tétel: AC9JFU Típus: 06043Kereszthivatkozás: 3GUU7
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
€55.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok, alacsony sarkú bemenet
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4 "x 4" x 2 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1CNX8 könyök alacsony sarkú könyökkel 90 fokos 3 x 3 x 2 | AA9EBF 1CNX83 "x 3" x 2 "€28.46
MUELLER INDUSTRIES 1WKT2 Könyök 90 fokos PVC 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4ALH 1WKT23 "x 3" x 1-1 / 2 "€28.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06043 könyök alacsony sarokbemenettel 90 fokos 4 x 4 x 2
€55.66 /Mértékegység