ÚR. LÁNC 99901-4 Nagy teherbírású fehér 3 x 41 hüvelykes tartó - 4 csomag | AF6CGX 9WK79

MR. CHAIN 99901-4 tartó nagy teherbírású fehér, 3 x 41 hüvelykes - 4 db

Raktáron
Tétel: AF6CGX Modell: 99901-4Kereszthivatkozás: 9WK79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású oszlop
Alapdia.16 "
AlapanyagNagy sűrűségű polietilén
Alap típusaKupola
színekfehér
befejezGlossza
Magasság41 "
Hozzászólás Dia.3"
Befejezés utániMatte
Post anyagNagy sűrűségű polietilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7725
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaszínekÁr
ÚR. LÁNC 99922-4 Stanchion Heavy Duty narancs/fehér 3 x 41 - 4 db | AC6BCL 32J515 99922-4KupolaNarancs és fehér€441.96
ÚR. LÁNC 99905-4 tartó, nehéz teherbírású piros, 3 x 41 hüvelykes 4 db-os csomag | AE8ARK 6CDT0 99905-4KupolaPiros€321.12
ÚR. LÁNC 99912-4 állvány, nagy teherbírású, narancssárga, 3 x 41 hüvelykes - 4 db-os csomag | AE8ARL 6CDT1 99912-4Kupolanarancs€321.12
ÚR. LÁNC 99914-4 tartó, nagy teherbírású zöld, 3 x 41 hüvelykes - 4 db-os csomag | AE8ARM 6CDT2 99914-4KupolaZöld€321.12
ÚR. LÁNC 99930-4 Stancion Heavy Duty Yellow 3 x 41-es maggal - 4 db-os csomag | AE8ARN 6CDT3 99930-4LakásSárga és bíborvörös€435.64
ÚR. LÁNC 99902-4 állvány nagy teherbírású sárga 3 x 41 hüvelykes - 4 db-os csomag | AF3XPC 8EGU3 99902-4KupolaSárga€321.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MR. CHAIN 99901-4 tartó nagy teherbírású fehér, 3 x 41 hüvelykes - 4 db
€321.12 /Mértékegység