MORSE DRUM 290F Power Grip Fork Mount Drum Handler, Single Drum, Capacity 1500 lbs. | CE7LYQ

MORSE DRUM 290F Power Grip villára szerelhető dobfogantyú, egydobos, kapacitása 1500 font.

Raktáron
Tétel: CE7LYQ Modell: 290F

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,016.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobkezelő
Akkumulátor típusDC
Kábel hossza10 ft.
Dob akcióLift
Dob Dia.14 "hogy 24"
Dob IrányElőre
Dob anyagAcél
Dob mérete15-55 gal.
Dob típusaZárva
Villa Távolság2.5 "
Pofaméret8 "x 16"
Terhelhetőség1500 lbs.
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor
Hajlásszög180 fok
Dőlésszög180 fok
Feszültség12V DC
Szélesség villák között25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 352.8
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8428900390
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 290F Power Grip villára szerelhető dobfogantyú, egydobos, kapacitása 1500 font.
€16,016.38 /Mértékegység