Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORRILL 5R036 Ecm egység csapágymotor, alumínium váz, hátsó/láb 6 W teljesítmény | CT3URA 48UU59

MORRILL 5R036 Ecm Unit Bearing Motor, Aluminum Frame, Rear/Foot Mounting6 W Output

Raktáron
Cikkszám: CT3URA Típus: 5R036Kereszthivatkozás: 48UU59

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€317.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM egység csapágymotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MORRILL 5R026 Kefe nélküli egyenáramú motor, alumínium váz, burkolat, 12 W kimenet, 1, 550 adattábla RPM | CT3UQX 46N474 5R026DC motor€293.70
MORRILL 5R028 Kefe nélküli egyenáramú motor, alumínium váz, burkolat, 16 W kimenet, 1, 550 adattábla RPM | CT3UQY 46N476 5R028DC motor€315.63
MORRILL 5R016 Ecm egység csapágymotor, alumíniumöntvény váz, hátsó/lábra szerelhető, 12 W kimenet, 115, Cwle | CT3URB 5UNW6 5R016ECM egység csapágymotor€139.31
MORRILL 5210A egység csapágymotor, acélváz, csapos rögzítés, 52 W kimenet, 1, 550/800 adattábla RPM | CT3URD 40TL70 5210AEgységcsapágy motor€450.81
MORRILL 5110A egység csapágymotor, acélváz, csapos rögzítés, 52 W kimenet, 1, 550/800 adattábla RPM | CT3URE 40TL71 5110AEgységcsapágy motor€431.41
MORRILL 5211A egység csapágymotor, acélváz, csapos rögzítés, 52 W kimenet, 1, 550/800 adattábla RPM | CT3URF 40TL69 5211AEgységcsapágy motor€455.69
MORRILL 5111A egység csapágymotor, acélváz, csapos rögzítés, 52 W kimenet, 1, 550/800 adattábla RPM | CT3URG 40TL72 5111AEgységcsapágy motor€534.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORRILL 5R036 Ecm Unit Bearing Motor, Aluminum Frame, Rear/Foot Mounting6 W Output
€317.41 /Mértékegység