Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONSTER 310-002087 Keményfém Burk Forma 1/4 hüvelykes 1/8 szár | AG9XAR 22YA99

MONSTER 310-002087 Keményfém golyó alakú 1/4 hüvelykes 1/8 szár

Raktáron
Tétel: AG9XAR Modell: 310-002087Kereszthivatkozás: 22YA99
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
€27.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 32 "
Teljes hossz1 23 / 32 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakGömb alakú
Kereskedési számSD-51

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszKereskedési számÁr
MONSTER 310-002082 Keményfém Burk Forma 1/8 hüvelykes 1/8 szár | AG9XAQ 22YA94 310-0020821 / 8 "1 / 8 "1.5 "SD-42€15.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONSTER 310-002087 Keményfém golyó alakú 1/4 hüvelykes 1/8 szár
€27.32 /Mértékegység