Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONOPRICE 9818 Ethernet kábel Cat6 50 láb fehér 24AWG | AC7EYE 38G011

MONOPRICE 9818 Ethernet kábel Cat6 50 láb fehér 24AWG

Raktáron
Tétel: AC7EYE Típus: 9818Kereszthivatkozás: 38G011

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEthernet kábel
Indító típusMezítlábas
Kategória típusa6
színekfehér
Csatlakozó típusaRJ45 - 8P8C
Vezetékhossz50 láb.
Kabát anyagPVC
Hossz15 M
Plug TypeRJ45
AlakRound
ÁrnyékolásEgyik sem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 167 fokig F
Vezetékmérő24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIndító típusszínekVezetékhosszTételHosszÁr
MONOPRICE 7498 Patch Cord Cat6 0.5Ft Fekete | AA6DFH 13U522 7498Relief BootFekete0.5 láb.Patch kábel0.15 M€3.27
MONOPRICE 7499 Patch Cord Cat6 0.5Ft Kék | AA6DFJ 13U523 7499Relief BootKék0.5 láb.Patch kábel0.15 M€4.02
MONOPRICE 7500 Patch Cord Cat6 0.5Ft Szürke | AA6DFK 13U524 7500Relief BootSzürke0.5 láb.Patch kábel0.15 M-
ajánlatkérés
MONOPRICE 7501 Patch Cord Cat6 0.5Ft Zöld | AA6DFL 13U525 7501Relief BootZöld0.5 láb.Patch kábel0.15 M-
ajánlatkérés
MONOPRICE 7502 Patch Cord Cat6 0.5Ft Narancs | AA6DFM 13U526 7502Relief Bootnarancs0.5 láb.Patch kábel0.15 M-
ajánlatkérés
MONOPRICE 7503 Patch Cord Cat6 0.5Ft Lila | AA6DFN 13U527 7503Relief BootLila0.5 láb.Patch kábel0.15 M€3.13
MONOPRICE 7504 Patch Cord Cat6 0.5Ft Pink | AA6DFP 13U528 7504Relief BootRózsaszín0.5 láb.Patch kábel0.15 M€2.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONOPRICE 9818 Ethernet kábel Cat6 50 láb fehér 24AWG
€33.28 /Mértékegység