Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MODINE 9F0302270000 Motor, 1/8 LE, 115 V, 1440 ford./perc | CT3TJT 62YC03

MODINE 9F0302270000 Motor, 1/8 Hp, 115V, 1440 Rpm

Raktáron
Tétel: CT3TJT Modell: 9F0302270000Kereszthivatkozás: 62YC03
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
€734.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MODINE 5H0735980001 Induktív motor, 115V, 3000 RPM | CT3TJR 62YA95 5H0735980001€1,080.75
MODINE 9F0302250000 Motor, 115V, 1/6 LE, 1050 ford./perc | CT3TJU 40LY46 9F0302250000€1,379.05
MODINE 9F0302200000 Motor, 120V, 1/5 LE, 1050 ford./perc | CT3TJV 62YC02 9F0302200000€494.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MODINE 9F0302270000 Motor, 1/8 Hp, 115V, 1440 Rpm
€734.09 /Mértékegység