MKT RÖGZÍTÉS 3453000 Kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 8 hüvelyk hossz, 15 pk | AD8HLT 4KHY5

MKT FASTENING 3453000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 8 hüvelykes hosszúság, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD8HLT Típus: 3453000Kereszthivatkozás: 4KHY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€321.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csavar tágulási anyával
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz8"
Anyag5. fokozatú cinkötvözet
Min. Beágyazás3.375 "
Csavar méret3 / 4 "
típuskettős
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)27,916
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)11,906

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4295
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3453000 kúpos csavar, anyával, 3/4 hüvelykes fúróméret, 8 hüvelykes hosszúság, 15 pk
€321.79 /csomag