Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 275841S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 X 4-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 db | AB6KLP 21U922

MKT FASTENING 275841S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 4-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KLP Modell: 275841SKereszthivatkozás: 21U922

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€236.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.5 "
Beágyazás betonba2.75 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.75 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret5 / 8-11
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)5556
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)5556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5486
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5556

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 275841S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 x 4-1/2 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€236.87 /csomag