Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 273461S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KMA 21U932

MKT FASTENING 273461S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/4 x 6-1/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KMA Modell: 273461SKereszthivatkozás: 21U932
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
€414.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.875 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza4.25 "
Menetméret3 / 4-10
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)11975
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)11975
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9267
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 273461S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/4 x 6-1/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€414.04 /csomag