Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2658700 Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 ékhorgony, horganyzott, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 7 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AB6KKJ Típus: 2658700Kereszthivatkozás: 21U893

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€58.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba5.625 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)9294
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)9294
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6957
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9294

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2658700 ékhorgony, horganyzott, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 7 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€58.53 /csomag