Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2658100 Ékhorgony, horganyzott, 5/8 hüvelykes horgony átm., 10 hüvelykes horgonyhossz, 10 db | AB6KKK 21U894

MKT FASTENING 2658100 ékhorgony, horganyzott, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 10 hüvelykes horgonyhossz, 10 db

Raktáron
Tétel: AB6KKK Típus: 2658100Kereszthivatkozás: 21U894
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
€187.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba5.625 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4.375 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)9294
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)9294
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6957
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9294

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2658100 ékhorgony, horganyzott, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 10 hüvelykes horgonyhossz, 10 db
€187.48 /csomag