Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1722000 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRU 30PK51

MKT FASTENING 1722000 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AF9PRU Típus: 1722000Kereszthivatkozás: 30PK51
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
€85.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1722000 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€85.22 /csomag