Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 13380SH Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 20Pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 20 Pk

Raktáron
Tétel: AF9PRA Modell: 13380SHKereszthivatkozás: 30PK34
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
€26.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
befejezCinkkel bevont
Hossz3 / 4 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység3 / 4 "
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusKarima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső feszültség (font)2083

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 13380SH Drop-In horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 20 Pk
€26.87 /csomag