Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1312000 Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 25 db | AF9PQG 30PK17

MKT FASTENING 1312000 Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 25 Pk

Raktáron
Tétel: AF9PQG Típus: 1312000Kereszthivatkozás: 30PK17
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
€63.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Meghajtó eszközök4XMF4
befejezCinkkel bevont
Hossz2"
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)5854
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)5854
Végső feszültség (font)5312
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6355
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7398

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1312000 Drop-In horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 25 Pk
€63.67 /csomag