Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1108000 tágulási pajzs, 7/8 hüvelykes horgony átm., 2-1/4 hüvelyk hossz, 50 pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HME Típus: 1108000Kereszthivatkozás: 4KHZ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€421.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.7 / 8 "
Fúró méret7 / 8 "
Belső menetméret1 / 2 "
Hossz2.25 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2.25 "
Csavar méret1 / 2-13
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)8100
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7935
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€421.82 /csomag