Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width

Raktáron
Tétel: CE8QDC Modell: MIP-1100-12Kereszthivatkozás: 5ZW62
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
€140.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántos tömítő
AkcióFront Akció
színekSzürke, Piros
Fogantyúhossz14 "
FogantyúMűanyag
AnyagAcél
Max. Pántoló szélesség1 / 2 "
Min. Pántoló szélesség1 / 2 "
Teljes magasság1"
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség6"
Tömítés típusaSnap-On
Szalag szélessége1 / 2 "
StílusFront Akció
Felület típusaLakás
Szerszám súlya3 lbs.
típusTömítőszerszám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országIndia

Termék részletek:

A márka MIP-1100-12 hevederzárja ideális rakományok és csomagok fémpánttal történő rögzítésére. Kulcsfontosságú szerepet játszik a szállítmányok stabilitásának és biztonságának biztosításában a szállítás során. Ezt a kézi tömítőanyagot raktárakban, gyárakban és logisztikai központokban használják. Megakadályozza a tárgyak elmozdulását, csökkenti a sérülések vagy balesetek kockázatát a heveder rögzítésével és lezárásával.

Jellemzők:

  • Dupla bevágásos csatlakozási kialakítással rendelkezik, amely fokozza a hevederes csatlakozások biztonságát.
  • Ez a hevederes tömítő egy 14 hüvelykes fogantyúval rendelkezik, amely kényelmes fogást és emelést biztosít.
  • Kétoldalas préselési képességgel rendelkezik a nagyobb pántolás biztonsága érdekében.
  • Ez a tömítő acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a robusztusság érdekében.
  • A fogantyú műanyag borítást tartalmaz a felhasználói kényelem érdekében.
  • Ez az eszköz dupla bevágásos csatlakozási kialakítással rendelkezik, amely fokozza a hevederes csatlakozások biztonságát és szilárdságát.
  • A pántolási műveletekhez elöljárós stílussal rendelkezik, mivel könnyű hozzáférést és vezérlést tesz lehetővé használat közben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartanom a hevederzár használatakor?

A.

  • Használat előtt gondosan ellenőrizze a hevedertömítőt, hogy nem sérült-e vagy kopott-e.
  • A szerszámot jól megvilágított és ellenőrzött környezetben használja.
  • Tartson stabil és kiegyensúlyozott testtartást a tömítő használata közben, hogy elkerülje a megerőltetést és az elesést.
  • Óvatosan kezelje a szerszámot, kerülje a hirtelen vagy túlzott erőhatást.
  • A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol kezét és testrészeit a mozgó alkatrészektől.
  • Győződjön meg arról, hogy a rögzítendő teher stabil és megfelelően van elhelyezve.
  • Biztonságosan rögzítse a pántot a szerszámban, és fűzze át a felpattintható tömítésen.
  • Legyen körültekintő a hevederfeszítés oldásakor, hogy elkerülje a váratlan kattanásokat.
  • Használaton kívül tárolja a tömítőt arra kijelölt és biztonságos helyen.
  • Akadályozza meg a szerszámhoz való jogosulatlan hozzáférést, különösen a gyermekek által.

K. Milyen típusú tömítéseket használ ez a MIP-1100-12 hevederes tömítő pántokhoz?

V. Ez a hevederzáró tömítés felpattintható tömítéseket használ a hevederek helyére történő tömítésére.

Termékváltozatok

TermékekModellSzalag szélességeTeljes hosszTeljes magasságTeljes szélességTömítés típusaÁr
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1120-34 pántoló tömítő, normál, egybevágásos, felfelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Nyomja€191.64
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1100-34 hevedertömítő, normál, dupla bevágás, lefelé vágott, 3/4 hüvelykes méretű, acél | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Snap-On€165.69
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1100-58 hevedertömítő, normál, dupla bevágás, lefelé vágott, 5/8 hüvelykes méretű, acél | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Snap-On€140.90
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1120-12 pántoló tömítő, normál, egybevágásos, felfelé vágott, 1/2 hüvelykes méretű, acél | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Nyomja€154.77
MIP RC SZERSZÁMOK MIP-1120-58 pántoló tömítő, normál, egybevágásos, felfelé vágott, 5/8 hüvelykes méretű, acél | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Nyomja€154.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Strapping Sealer, Manual, Standard Duty, Front Action, 1/2 Inch Strap Width
€140.90 /Mértékegység