MILWAUKEE 6088-31 sarokcsiszoló 7 vagy 9 hüvelykes terhelés nélkül ford./perc 6000 | AC7DNT 38D249

MILWAUKEE 6088-31 sarokcsiszoló 7 vagy 9 hüvelykes terhelés nélkül 6000 fordulat/perc

Raktáron
Tétel: AC7DNT Modell: 6088-31Kereszthivatkozás: 38D249

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€544.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló
erősítők15
Vezetékhossz8 láb.
Fogantyú kialakításaPatkányfark
Nincs terhelés RPM6000
Sebesség típusaegyetlen
Orsó menetméret5 / 8 "-11
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza21 "
Szerszám súlya13.7 font
Feszültség120
Kerékátmérő7 "vagy 9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.83
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8467111040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zárolás (Igen)
    • Zár (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 6088-31 sarokcsiszoló 7 vagy 9 hüvelykes terhelés nélkül 6000 fordulat/perc
€544.69 /Mértékegység