Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-9623 Ice Hardened Hole Saw Bi-metal 1-7/8 In | AD2PVD 3TGN7

MILWAUKEE 49-56-9623 Jégedzett lyukfűrész bimetál 1-7/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2PVD Modell: 49-56-9623Kereszthivatkozás: 3TGN7
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
€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
ÉpítésKétfém
Fúró méret1/4 átmérő x 3-1 / 2 "L
Max. Vágási mélység1.625 "
Pilot Drill3TGT2 és 3TGT3
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-1 / 2" L
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Látta Dia -t.1.875 "
TeethVáltozó hangmagasság
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret5 / 8-18
FoganyagNagy sebességű acél
Használja az Arbort3TGT1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleMax. Vágási mélységPilot DrillLátta Dia -t.Fogak hüvelykenkéntMenetméretHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-56-9604 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-fém fekete 11 / 16in | AA4KPX 12R996 49-56-96041 / 2-201.625 "3Y08711 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 vagy 5TJD1€16.87
MILWAUKEE 49-56-9606 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-fém fekete 13 / 16in | AA4KPY 12R997 49-56-96061 / 2-201.625 "3Y08713 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 vagy 5TJD1€15.77
MILWAUKEE 49-56-9608 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-fém fekete 15 / 16in | AA4KPZ 12R998 49-56-96081 / 2-201.625 "3Y08715 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 vagy 5TJD1€14.73
MILWAUKEE 49-56-9610 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-fém fekete 1-1 / 16 | AA4KQA 12R999 49-56-96101 / 2-201.625 "3Y0871-1 / 16 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 vagy 5TJD1€15.72
MILWAUKEE 49-56-9612 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-metal fekete 1-3 / 16 | AA4KQB 12T001 49-56-96121 / 2-201.625 "3Y0871.187 "4/61 / 2-205TJC8, 3TGR9 vagy 5TJD1€16.32
MILWAUKEE 49-56-9614 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-metal fekete 1-5 / 16 | AA4KQC 12T002 49-56-96145 / 8-181.625 "3Y0871-5 / 16 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 vagy 3TGT4€15.77
MILWAUKEE 49-56-9616 Jégkeményítő lyukfűrész Bi-fém fekete 1-7 / 16 | AA4KQD 12T003 49-56-96165 / 8-181.625 "3Y0871.437 "4/65 / 8-183Y079, 5TJD0, 5TJC9 vagy 3TGT4€16.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-9623 Jégedzett lyukfűrész bimetál 1-7/8 hüvelykes
€20.92 /Mértékegység