MILWAUKEE 2825-21PS akkus lengőfűrész, 4-3/16 láb tengelyhossz | CF2LQF 55MN11

MILWAUKEE 2825-21 LE akkus lengőfűrész, 4-3/16 láb tengelyhossz

Raktáron
Tétel: CF2LQF Típus: 2825-21PSKereszthivatkozás: 55MN11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€925.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrész
Rúd hossza10 "
Akkumulátor típusLítium
Üzemanyagtartály kapacitásNem gázüzemű
A tengely hossza4-3 / 16 láb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.56
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 2825-21 PS FUEL akkumulátoros oszlopfűrész-készlet ideális az ágak és lombozat magasban történő nyírására, így megfelelő választás a fa karbantartásához kereskedelmi környezetben. Ez az M18 FUEL akkumulátoros oszlopfűrész javítja a metszési és tereprendezési feladatokat, valamint a fák és a növényzet karbantartását.

Jellemzők:

  • A Milwaukee M18 FUEL akkus rúdfűrész 18 V-os REDLITHIUM akkumulátorral rendelkezik, amely robusztus teljesítményt biztosít a hosszabb használathoz és hatékony vágási teljesítményhez.
  • Ennek az akkumulátoros rúdfűrésznek jelentős 4-3/16 láb tengelyhossza van a nagyobb hatótávolság érdekében.
  • 10 hüvelykes rúddal rendelkezik a vágási kapacitás növelésére.
  • Ez az akkumulátoros rúdfűrész kényelmes automatikus láncolajozóval van felszerelve, amely biztosítja a lánc megfelelő kenését működés közben.
  • Gyors 1.5 órás töltési időt kínál a mellékelt gyorstöltővel az akkumulátor gyors újratöltéséhez működés közben.
  • Ez az akkumulátoros rúdfűrész QUIK-LOK csatlakozóval rendelkezik, amely lehetővé teszi más tartozékok gyors cseréjét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen karbantartást igényel a kefe nélküli motor?

V. A kefe nélküli motorok általában kevesebb karbantartást igényelnek, mint a kefés motorok. A rendszeres tisztítás és az esetleges törmelék-ellenőrzés általában elegendő.

K. Hogyan működik az automatikus láncolajozó és állítható-e?

V. Az automatikus láncolajozó működés közben automatikusan megkeni a láncot a sima vágás érdekében. Egyes modellek állítható olajozási funkcióval rendelkezhetnek a vezérléshez.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2825-21 LE akkus lengőfűrész, 4-3/16 láb tengelyhossz
€925.88 /Mértékegység