MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 leeresztő pisztolykészlet, 18.0 V, 5.0 Ah, kulcs nélküli tokmány | CF2JPQ 338AP6

MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 Leeresztő pisztolykészlet, 18.0 V, 5.0 Ah, kulcs nélküli tokmány

Raktáron
Tétel: CF2JPQ Model: 2775B-211 48-11-1865Kereszthivatkozás: 338AP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,872.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító pisztoly készlet
Akkumulátor kapacitás5 Ah
Kábel mérete3 / 8 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója1-1 / 4 "- 4"
Max. Fuss100 ft
Eszközök száma1
Működési sebesség0-250 fordulat / perc
Feszültség18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.445
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteÁr
MILWAUKEE 2775A-211 48-11-1865 leeresztő pisztolykészlet, 18.0 V, 5.0 Ah, kulcs nélküli tokmány | CF2JPP 338AP5 2775A-211 48-11-18655 / 16 "€1,836.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2775B-211 48-11-1865 Leeresztő pisztolykészlet, 18.0 V, 5.0 Ah, kulcs nélküli tokmány
€1,872.98 /Mértékegység