Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2551-22 48-11-2420 Akkus ütvecsavarozó készlet, 12.0 V, 450 hüvelyk Lbs Max. Nyomaték, akkumulátorral | CF2LQT 338AR2

MILWAUKEE 2551-22 48-11-2420 Akkus ütvecsavarozó készlet, 12.0 V, 450 hüvelyk Lbs Max. Nyomaték, elemmel

Raktáron
Tétel: CF2LQT Model: 2551-22 48-11-2420Kereszthivatkozás: 338AR2
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
€514.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Ready illesztőprogram készlet
Akkumulátor kapacitás2 Ah
Tengelykapcsoló stílusHatás
Meghajtó mérete1 / 4 "
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. forgatónyomaték450 ".- lb.
Szerszám hossza5-13 / 16 "
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8575
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2551-22 48-11-2420 Akkus ütvecsavarozó készlet, 12.0 V, 450 hüvelyk Lbs Max. Nyomaték, elemmel
€514.69 /Mértékegység