Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP MW222V 3 Butterfly Valve Wafer 3 Inch Viton Liner | AA9YBC 1JBP8

MILWAUKEE VALVE MW222V 3 pillangószelepes ostya 3 hüvelykes Viton bélés

Raktáron
Tétel: AA9YBC Típus: MW222V 3Kereszthivatkozás: 1JBP8
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
€569.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.6"
LemezanyagNikkelezett gömbgrafitos vas
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialViton
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma2
Csőméret3"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság-20-300 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6035
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481803030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.LemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialCsőméretTemp. HatótávolságÁr
MILWAUKEE SZELEP CW223E 2 Pillangószelep Wafer 2 hüvelykes öntöttvas | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM2"-30-250 F fok€202.60
MILWAUKEE SZELEP CW223E 2 1/2 Pillangószelep Wafer 2 1/2 hüvelykes öntöttvas Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM2.5 "-30-250 F fok€206.01
MILWAUKEE SZELEP CW223E 3 Pillangószelep Wafer 3 hüvelykes öntöttvas | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Alumínium / bronzFogantyúEPDM3"-30-250 F fok€232.71
MILWAUKEE SZELEP CW223E 4 Pillangószelep Wafer 4 hüvelykes öntöttvas | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM4"-30-250 F fok€263.21
MILWAUKEE SZELEP CW223E 5 Pillangószelep Wafer 5 hüvelykes öntöttvas | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM5"-30-250 F fok€382.51
MILWAUKEE SZELEP CW223E 6 Pillangószelep Wafer 6 hüvelykes öntöttvas | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM6"-30-250 F fok€452.54
MILWAUKEE SZELEP CW323E 6 Pillangószelep Wafer 6 hüvelykes öntöttvas | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM6"-30-250 F fok€672.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW222V 3 pillangószelepes ostya 3 hüvelykes Viton bélés
€569.18 /Mértékegység