MILWAUKEE SZELEP MW-333E 10 Pillangószelep Wafer Pipe Méret 10 In | AE4TFL 5MPF4

MILWAUKEE VALVE MW-333E 10 pillangószelepes ostya cső, 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TFL Típus: MW-333E 10Kereszthivatkozás: 5MPF4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,773.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Csavar kör Dia.14.25 "
LemezanyagAlumínium / bronz
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.7 / 8-9
Max. Víznyomás200 psi
Csavarlyukak száma4
Csőméret10 "
StílusOstya
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód8481803030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaCsavar kör Dia.LemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP MW222B 8 Pillangószelep Wafer 8 Inch Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810-180 F fokÖntöttvas11.75 "Nikkelezett gömbgrafitos vasFogantyú28"€910.95
MILWAUKEE SZELEP MW322B 8 Pillangószelep Wafer 8 hüvelykes fogaskerék fogantyú | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810-180 F fokÖntöttvas11.75 "Nikkelezett gömbgrafitos vasFogantyú28"€1,292.72
MILWAUKEE SZELEP MW222V 8 Pillangószelep Wafer 8 hüvelykes Viton Liner | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20-300 F fokÖntöttvas11.75 "Nikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúViton28"€1,847.11
MILWAUKEE SZELEP MW322V 8 Pillangószelep Wafer 8 hüvelykes Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20-300 F fokÖntöttvas11.75 "Nikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúViton28"€2,309.16
MILWAUKEE SZELEP MW-233E 8 Pillangószelep Wafer Pipe Méret 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30-250 F fokLágyvas11.75 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM28"€994.40
MILWAUKEE SZELEP MW-233E 2 Pillangószelep Wafer Style Méret 2 In | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30-250 F fokLágyvas4.75 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM22"€270.21
MILWAUKEE SZELEP MW-233E 2/12 Pillangószelep Wafer cső Méret 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7 MW-233E 2/12-30-250 F fokLágyvas5.5 "Alumínium / bronzFogantyúEPDM22.5 "€289.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-333E 10 pillangószelepes ostya cső, 10 hüvelyk
€1,773.88 /Mértékegység