Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 pillangó pillangószelep, teljes port, 1 hüvelykes szelepméret, működtető párnával

Raktáron
Tétel: CE2PEW Modell: BB1-10A0- 100

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€679.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3308
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee BB1-10A0-100 pillangós pillangószelep ideális a teljes áramlás biztosítására vagy a folyadék/gáz áramlás lezárására vegyi és olaj- és gázrendszerekben. Ez a Milwaukee Butterball szelep vákuumban történő áramlásszabályozásra is alkalmas.

Jellemzők:

  • A Milwaukee BB1-10A0-100 pillangós pillangószelep teljes nyílású kialakítással rendelkezik a teljes áramlású működés érdekében.
  • Egyrészes bronz testtel, rozsdamentes acél szárral és tárcsával, Viton tömítéssel és Buna-N O-gyűrűvel rendelkezik.
  • Ez az 1 hüvelykes Butterball szelep csupasz szárral rendelkezik a különböző kezelők felszereléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM B584 C84400

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Milwaukee Butterball pillangószelepnek a nyomásértéke?

A. 175 psi.

K. Hogyan van felszerelve ez a pillangószelep?

V. Ennek a Milwaukee Butterball szelepnek menetes végcsatlakozásai vannak a csővezetékekhez való egyszerű rögzítéshez.

K. Ez a Milwaukee szelep kompatibilis a meleg vízzel?

V. Ezt a szelepet nem szabad 120 °F-nál magasabb hőmérsékletű forró vízzel használni.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.Temp. HatótávolságLemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialMax. VíznyomásÁr
MILWAUKEE SZELEP CW223E 8 Pillangószelep Wafer 8 Inch Ci Epdm Bélés | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE SZELEP CW323E 8 Pillangószelep Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzGear működtetveEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE SZELEP P2855E 2" pillangószelep Wafer 2 hüvelykes alumínium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Alumínium3.75 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE SZELEP P2855E 3" pillangószelep Wafer 3 hüvelykes alumínium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Alumínium4.875 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" pillangószelep Wafer 4 hüvelykes alumínium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Alumínium5.875 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasGear működtetveEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE SZELEP P2855E 5" pillangószelep Wafer 5 hüvelykes alumínium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Alumínium7"0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasGear működtetveEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE SZELEP P2855E 6" pillangószelep Wafer 6 hüvelykes alumínium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Alumínium8.13 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€1,008.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 pillangó pillangószelep, teljes port, 1 hüvelykes szelepméret, működtető párnával
€679.44 /Mértékegység