A Miller-Smith Equipment MB54A-510LP propán felszerelési készletet nehézberendezés-gyártási, nagy tisztaságú feldolgozási és fémkarbantartási alkalmazások fűtési, vágási és hegesztési műveleteinek elvégzésére tervezték repülési, építőipari, infrastrukturális, hajóépítő és szállító létesítményekben. Ez a felszerelés készlet mérőeszközöket, vágópisztolyt, gáztömlőt és rögzítőcsúcsokat tartalmaz. Rugalmas Graf-Tite ülőfelülettel rendelkezik, amely megvédi a csúcsok ülőfelületeit a bevágástól, ezáltal fenntartja a pozitív ülést. Ez az ülés összenyomható és elpusztíthatatlan, így ellenáll a rendkívül magas hőmérsékletnek vágás/hegesztés közben. Nagy kapacitású, vastag falú rozsdamentes acélcsövekkel rendelkezik, amelyek nagy gázáramlást biztosítanak a működés során. Ez a készlet nagy teljesítményű vágópisztollyal rendelkezik, amely ellenáll a kemény visszaéléseknek. Ennek a Miller-Smith CC509P vágópisztolynak a belső menete védve van a sérülésektől a véletlen leejtés ellen, ezáltal minimálisra csökkenti a javítási igényeket. Belső csöve ezüstforrasztott, amely szivárgásállóságot és nagy szilárdságot biztosít. Háromcsöves felépítése elválasztja a gázokat, hogy kiküszöbölje a keverőcső kiégését. Ebben a készletben a Miller-Smith propánszabályozó mérőműszerek átlátszó üvegablakkal rendelkeznek, így kiküszöbölhető a hibalehetőség.
Felhasználás:
A Miller-Smith Equipment MB54A-510LP propán felszerelési készlet alkalmas fűtési, vágási és hegesztési műveletekhez nagy tisztaságú feldolgozáshoz, nehéz berendezések gyártásához és fémkarbantartási alkalmazásokhoz repülési, építőipari, infrastrukturális, hajóépítő és szállító létesítményekben. Ez a propán ruházati készlet ideális az Oxy-Fuel vágási alkalmazásokhoz is.
Jellemzők:
- Rugalmas Graf-Tite ülés: A Miller-Smith Equipment propán ruházati készlet rugalmas Graf-Tite ülésanyagot tartalmaz, amely megvédi a csúcsok ülőfelületeit a bevágástól, ezáltal fenntartja a pozitív ülést. Ez az ülés elpusztíthatatlan és összenyomható, így ellenáll a rendkívül magas hőmérsékletnek vágás/hegesztés közben.
- Vastag falú rozsdamentes acél csövek: A Miller-Smith CC509P vágópisztoly vastag falú rozsdamentes acél csövekkel rendelkezik, amelyek nagy gázáramlást biztosítanak a művelet során.
- Védett belső szálak: A vágópisztoly védett belső menetekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák a véletlen leejtésekkel szembeni sérüléseket, ezáltal minimalizálják a javítási igényeket. Belső csöve ezüst forrasztott, hogy szivárgásállóságot és nagy szilárdságot biztosítson.
- Három cső kialakítása: A Miller-Smith CC509P vágópisztoly három csöves szerkezettel rendelkezik, hogy a gázokat elkülönítve tartsa a keverőcső kiégésének kiküszöbölése érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Tippek gázhegesztéshez: A Miller-Smith Equipment különféle típusokat is kínál gázhegesztési tippek számos alkalmazási követelmény kielégítésére.
- Üzemanyag hengerek: A márka különféle típusokat is kínál üzemanyag-hengerek amely felhasználható a felszerelési készlet üzemanyag-ellátására.
Szabványok és jóváhagyások:
- Miller-Smith Equipment MB54A-510LP propán ruházati készlet az UL szabványoknak megfelelően készül.
Telepítés:
A Miller-Smith propánszabályozó mérőórák a propánellátó hengerre, a gáztömlő pedig a mérőórákra rögzíthető. A gáztömlő a másik végén lévő vágópisztolyhoz csatlakozik. Az alkalmazási követelményektől függően a Miller-Smith CC509P vágópisztolyhoz különféle rögzítési hegyek használhatók.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik gáz alkalmas hegesztésre és vágásra?
V. Az acetilén alkalmas gázhegesztési műveletekre, mivel magas hőmérsékletű lángot hoz létre a fúvókánál. Ezenkívül az acetilén terjedési sebessége nagy az erősebb hegesztések előállításához. Gázokat, például LPG-t és propánt használnak a vágási műveletekhez, de nem termelnek elegendő hőt a hegesztéshez.
K. Milyen vastagságú acél munkadarabot/lemezt tud vágni ez a fáklya?
A. Miller-Smith Equipment MB54A-510LP propán felszerelés készlet vágópisztolya legfeljebb 1/2 hüvelyk vastag acél munkadarab/lap vágására alkalmas. Az acél munkadarab/lemez vágásához megfelelő rögzítőcsúcsot kell használni.
K. Milyen minőségű tömlőt kínál ez a készlet?
A. Miller-Smith Equipment Az MB54A-510LP propán felszerelés készlet tömlője T osztályú, és alkalmas propán- és PB-gáz, valamint oxigén ellátására.
K. Használható PB-gáz gázvágásra?
V. Igen, LPG-t használnak szénacél munkadarabot/lemezt érintő alkalmazásokban. Az LPG átvágja a szénacél különböző rétegeit, és könnyedén átugorja a légréseket. Az LPG nem hagy salakot az acél felületén. Ezenkívül az LPG nagyobb távolságot is elvisel a munkadarab és a fúvóka között, így csökkentve annak kockázatát, hogy az olvadt fém a fúvókába fröccsenjen. Ez a funkció megakadályozza a vágófúvóka esetleges visszagyújtását.
K. Mi a különbség az ívhegesztés és a gázhegesztés között?
A. Az ívhegesztéshez elektromos áramot kell használni. Az ívhegesztésnél az elektromosság hőt termel, és elvágja a munkadarabot. A gázhegesztés azonban üzemanyagot, például oxigént használ, hogy nyomást és hőt hozzon létre a fúvóka hegyén. Az ívhegesztés ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek erősebb kötéseket igényelnek.