Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER ELECTRIC 209030 Tipp Fastip kúpos érintkező 1/16 - 25 db-os csomag | AC7FGE 38G592

MILLER ELECTRIC 209030 Tip Fastip kúpos érintkező 1/16 - 25 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AC7FGE Típus: 209030Kereszthivatkozás: 38G592

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€162.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIPP
AnyagRéz
StílusKapcsolat
típusFastip - kúpos
Vezetékméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktípusVezetékméretÁr
MILLER ELECTRIC 249927 Tipp 30a Xt - 3 db | AA6ZEC 15F415 24992730--€14.94
MILLER ELECTRIC 050626 tip standard érintkező .035-.047 - 5 db | AC7FEU 38G558 050626-Standard 0.035-0.047 "€79.67
MILLER ELECTRIC 050638 Csúsztatható érintkező .030 - 5 db | AC7FEV 38G559 050638-Csúszás0.03 "€79.67
MILLER ELECTRIC 056822 Tipp csavaros érintkező ,045 | AC7FEW 38G560 056822-Csavar0.045 "€36.22
MILLER ELECTRIC 094259 Csúsztatható érintkező .035 - 5 db | AC7FEX 38G561 094259-Csúszás0.035 "€57.06
MILLER ELECTRIC 094260 Csúsztatható érintkező .047 - 5 db | AC7FEY 38G562 094260-Csúszás0.047 "€73.98
MILLER ELECTRIC 135424 tip standard érintkező .047 - 10 db | AC7FEZ 38G563 135424-Standard 0.047 "€77.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 209030 Tip Fastip kúpos érintkező 1/16 - 25 darabos csomag
€162.61 /Mértékegység