Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIGHTY LINE PROTECTIONTAPE3.75 Védő padlószalag tekercs átlátszó | AG9HWY 20PG45

MIGHTY LINE PROTECTIONTAPE3.75 Védő padlószalag tekercs átlátszó

Raktáron
Tétel: AG9HWY Modell: PROTECTIONTAPE3.75Kereszthivatkozás: 20PG45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€250.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédő padlószalag
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
AnyagVinyl
MintásSzilárd
Teljesítményhőmérséklet55 fok F
Roll hossza100 láb.
Szalag színeSzűrő kikapcsolása
Vastagság50 millil.
típusFolyamatos tekercs
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5615
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Die Cut alakja: folyamatos tekercs

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzélességÁr
MIGHTY LINE 3RB ipari padlószalag, 3" szélesség, kék, 100 láb hosszú | AG9HUC 20PF79 3 RBIpari padlószalag3"€308.11
MIGHTY LINE 3RBLK ipari padlószalag, 3" szélesség, fekete, 100 láb hosszú | AG9HUG 20PF83 3RBLKIpari padlószalag3"€287.91
MIGHTY LINE 2RBLK ipari padlószalag, 2" szélesség, fekete, 100 láb hosszú | AG9HUH 20PF84 2RBLKIpari padlószalag2"€315.02
MIGHTY LINE 3RO ipari padlószalag, 3" szélesség, narancssárga, 100 láb hosszú | AG9HUJ 20PF85 3ROIpari padlószalag3"€290.33
MIGHTY LINE 4RO ipari padlószalag, 4" szélesség, narancssárga, 100 láb hosszú | AG9HUK 20PF86 4ROIpari padlószalag4"€321.65
MIGHTY LINE 2RBRN ipari padlószalag tekercs barna vinil | AG9HUM 20PF88 2RBRNIpari padlószalag2"€315.02
MIGHTY LINE 3RBRN ipari padlószalag tekercs barna vinil | AG9HUN 20PF89 3RBRNIpari padlószalag3"€308.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIGHTY LINE PROTECTIONTAPE3.75 Védő padlószalag tekercs átlátszó
€250.65 /Mértékegység