Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 TM-140-8 Többpontos menetmaró | AA7VMF 16R747

MICRO 100 TM-140-8 többpontos menetmaró

Raktáron
Tétel: AA7VMF Modell: TM-140-8Kereszthivatkozás: 16R747

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.14 "
befejezBevonat nélküli
flutes3
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Vágás hossza2.045 "
AnyagC2 mikrograin karbid
Nyak Dia.3 / 4 "
Teljes hossz0.075 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágó Dia.befejezA szár hosszatípusflutesHelyezze be a méretetVágás hosszaÁr
MICRO 100 TM-001 menetmaró több pont | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Bevonat nélküli3"A forrasztott7-3.187 "€301.88
MICRO 100 TM-001X menetmaró több pont | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"AlTiN bevont3"A forrasztott7-3.187 "€320.57
MICRO 100 TM-375 menetmaró több pont | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Bevonat nélküli2.5 "A forrasztott4-2.593 "€156.31
MICRO 100 TM-375X menetmaró több pont | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "AlTiN bevont2.5 "A forrasztott4-2.593 "€170.30
MICRO 100 TM-500 menetmaró több pont | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Bevonat nélküli2.5 "A forrasztott5-2.625 "€180.70
MICRO 100 TM-500X menetmaró több pont | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Bevonat nélküli2.5 "A forrasztott5-2.625 "€213.04
MICRO 100 TM-750 menetmaró több pont | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Bevonat nélküli2.5 "A forrasztott6-2.656 "€224.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 TM-140-8 többpontos menetmaró
€132.59 /Mértékegység