Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 RDB-20 Router Diamond Cut | AA8GMX 18E976

MICRO 100 RDB-20 Router gyémánt csiszolás

Raktáron
Tétel: AA8GMX Modell: RDB-20Kereszthivatkozás: 18E976

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém router bit
Vágási irányJobb kéz
végNégyzet
Vége stílusFúr
befejezBevonat nélküli
FokozatC2 Micro Gabona
AnyagKarbid
Shank Dia.1 / 8 "
típusGyémánt vágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Ár
MICRO 100 RDB-10 Router Diamond Cut | AA8GMW 18E975 RDB-101 / 8 "€30.99
MICRO 100 RDB-30 Router Diamond Cut 1/8 | AA8GMY 18E977 RDB-301 / 8 "€28.77
MICRO 100 RDB-40 Router Diamond Cut | AA8GMZ 18E978 RDB-403 / 16 "€39.54
MICRO 100 RDB-50 Router Diamond Cut | AA8GNA 18E979 RDB-501 / 4 "€46.08
MICRO 100 RDB-60 Router Diamond Cut | AA8GNB 18E980 RDB-601 / 4 "€53.22
MICRO 100 RDB-70 Router Diamond Cut | AA8GNC 18E981 RDB-701 / 4 "€51.87
MICRO 100 RDB-80 Router Diamond Cut | AA8GND 18E982 RDB-801 / 4 "€74.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 RDB-20 Router gyémánt csiszolás
€28.59 /Mértékegység