Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 QFR-079-20X Grooving Tool | AA7RQY 16L860

MICRO 100 QFR-079-20X Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7RQY Típus: QFR-079-20XKereszthivatkozás: 16L860
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
€157.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.37 "
Vágási irányJobb kéz
befejezAlTiN bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.079 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1.25 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.0.375 "
StílusTeljes sugár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.befejezHoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 QFR-017-4 Beszúrószerszám | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "Nem bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€70.93
MICRO 100 QFR-017-4X Beszúrószerszám | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€77.10
MICRO 100 QFR-017-6 Beszúrószerszám | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "Nem bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€73.80
MICRO 100 QFR-017-6X Beszúrószerszám | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€76.87
MICRO 100 QFR-017-8 Beszúrószerszám | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "Nem bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€72.30
MICRO 100 QFR-017-8X Beszúrószerszám | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "AlTiN bevont0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€78.18
MICRO 100 QFR-017-10 Beszúrószerszám | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "Nem bevont0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€73.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 QFR-079-20X Beszúrószerszám
€157.64 /Mértékegység