Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 MTR-001 Menet tehermentesítő - 7 fuvola marás | AA7WNP 16T438

MICRO 100 MTR-001 Menetmentesítés - 7 fuvola marás

Raktáron
Tétel: AA7WNP Modell: MTR-001Kereszthivatkozás: 16T438

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€309.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetkönnyítő unalmas bár
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágási irányJobb kéz
Lapos vágás. 075 "
befejezNem bevont
AnyagC2 Mircograin karbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Sugár.010 +/-. 003
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0342
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Fuvolák számaTeljes hosszSugárShank Dia.Ár
MICRO 100 MTR-375 Menet tehermentesítés - 4 hornyos marás | AA7WNQ 16T439 MTR-3751 / 2 "52.5 ".010 +/-. 0035 / 16 "€157.37
MICRO 100 MTR-500 Menetmentesítés - 5 fuvola marás | AA7WNR 16T440 MTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "€191.79
MICRO 100 MTR-750 Menet tehermentesítés - 6 hornyos marás | AA7WNT 16T441 MTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "€237.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 MTR-001 Menetmentesítés - 7 fuvola marás
€309.23 /Mértékegység