Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 FR-055-12 Beszúrószerszám | AA7QMP 16L086

MICRO 100 FR-055-12 Beszúrószerszám

Raktáron
Tétel: AA7QMP Modell: FR-055-12Kereszthivatkozás: 16L086

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€120.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.375 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.055 / 0.057 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység1 / 4 "
Eltolt0.1 "
Teljes hossz2.5 "
Sugár1/2 horonyszélesség
Shank Dia.3 / 8 "
StílusTeljes sugár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0549
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 FR-017-10 Beszúrószerszám | AA7QLE 16L054 FR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58
MICRO 100 FR-017-4 Beszúrószerszám | AA7QLF 16L055 FR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
MICRO 100 FR-017-6 Beszúrószerszám | AA7QLG 16L056 FR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€77.74
MICRO 100 FR-017-8 Beszúrószerszám | AA7QLH 16L057 FR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58
MICRO 100 FR-025-10 Beszúrószerszám | AA7QLJ 16L058 FR-025-100.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
MICRO 100 FR-025-4 Beszúrószerszám | AA7QLK 16L059 FR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.53
MICRO 100 FR-025-6 Beszúrószerszám | AA7QLL 16L060 FR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€79.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 FR-055-12 Beszúrószerszám
€120.27 /Mértékegység