METRO MBX3110ISO Isolation Medical Cart H 38-1/8 x W 30 | AB7ZYE 24X120

METRO MBX3110ISO Isolation Medical Cart H 38-1/8 x W 30

Raktáron
Cikkszám: AB7ZYE Típus: MBX3110ISOKereszthivatkozás: 24X120

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,269.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszigetelő orvosi kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagPolimer
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható fékkel és (2) Forgatható zárral
Fiók színeSárga
A fiók húzószíneVilágos szalagos
AnyagAcél
Fiókok száma5
Teljes mélység24 "
Teljes magasság38 "
Teljes szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9402900020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagGörgős típusAnyagFiókok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO SXRSISO Isolation Cart Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3 SXRSISOpoliuretán4 forgathatóPolimer(2) 6 "H, (2) 9" H24.875 "41.75 "23 "€4,460.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MBX3110ISO Isolation Medical Cart H 38-1/8 x W 30
€4,269.47 /Mértékegység