Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCR SAFETY 3601KXXXL Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm 3xl Pr | AF7JRY 21NM46

MCR SAFETY 3601KXXXL Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm 3xl Pr

Raktáron
Tétel: AF7JRY Modell: 3601KXXXLKereszthivatkozás: 21NM46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőr tenyérkesztyű
Vissza anyagKecskebőr
színekfehér
MandzsettaRáncolt
vágásGunn
Grade bőrA
KézBal jobb
Bőr tenyér anyagKecskebőr
Bőr tenyér típusGabona
Liner MaterialKevlar
Méret3XL
EladvaTucat
Varrási anyagPoliészter
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1328
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód4203290000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MCR SAFETY 3601KS Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm S Pr | AF7JRU 21NM41 3601KSS€38.87
MCR SAFETY 3601KM Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm M Pr | AF7JRV 21NM42 3601KMM€38.87
MCR SAFETY 3601KL Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm L Pr | AF7JRW 21NM43 3601KLL€38.87
MCR SAFETY 3601KXL Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm Xl Pr | AF7JRX 21NM44 3601KXLXL€42.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY 3601KXXXL Bőr tenyérkesztyű Kecskebőr Palm 3xl Pr
€45.59 /Mértékegység