MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Lapos alátét, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 4500 pk | AE3HUU 5DJE2

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Lapos alátét, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 4500 pk

Raktáron
Tétel: AE3HUU Modell: HU-0312USSHZYBAGGRKereszthivatkozás: 5DJE2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€657.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagAcél
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell KeménységRc 38-45
Méret5 / 16 "
Vastagság0.084 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.020 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0312USSHZYBAGGR Lapos alátét, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 4500 pk
€657.67 /csomag