Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER MAGNETICS 07529 megfordítható horog, 2.25 hüvelyk átmérő, 25 font. Kapacitás, Kerámia | AH8DNX 38HY87

MASTER MAGNETICS 07529 Reversible Hook, 2.25 Inch Diameter, 25 lbs. Capacity, Ceramic

Raktáron
Item: AH8DNX Típus: 07529Kereszthivatkozás: 38HY87

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog mágnes
Alapdia.2.25 "
Alapszélesség43 / 64 "
színekEzüst
Mélység31 / 64 "
befejezCsiszolt
hardverBeleértve
Hook Eye H belül3 / 64 "
Hook Eye In W3 / 4 "
Horog magasság3"
AnyagAcél
FelszerelésMágneses
Vetítés1"
Működési terheléshatár25 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horgok száma: 1
    • Rögzítési módszer: mágneses
    • Pontok horogonként: 1

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőbefejezMagasságAnyagVastagságÁr
MASTER MAGNETICS 07254 Mágneses ablakdekor horog, 2 db-os csomag | CJ6MUP 07254Ezüst, fehér2.63 "króm-Fém0.75 "-
ajánlatkérés
MASTER MAGNETICS 07290 mágneses horog, fehér, 2 db-os csomag | CJ6MUQ 07290Fehér, szénszürke1"Zománc festék1.32 "Fém0.315 "-
ajánlatkérés
MASTER MAGNETICS 07291 mágneses horog, fehér, 2 db-os csomag | CJ6MUR 07291Fehér, szénszürke1.25 "Zománc festék2.32 "Fém0.33 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MAGNETICS 07529 Reversible Hook, 2.25 Inch Diameter, 25 lbs. Capacity, Ceramic
€19.95 /Mértékegység