Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK 406KAS6RED Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGN 6MCD2

MASTER LOCK 406KAS6RED zárható lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9TGN Modell: 406KAS6REDKereszthivatkozás: 6MCD2
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
€182.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínPiros
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaDielektromos Zenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.5 "
színekPiros
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaMűanyag
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínszínekÁr
MASTER LOCK 406KAS3YLW Kizárás Lakat kulcsos Egyformán Sárga 1/4 hüvelykes - 3 db | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWSárgaSárga€118.25
MASTER LOCK 406KAS6BLK Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKFeketeFekete€182.15
MASTER LOCK 406KAS6BLU Lockout lakat kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUKékKék€182.15
MASTER LOCK 406KAS6GRN Lockout lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNZöldZöld€182.15
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Lockout lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGL 6MCD0 406KAS6ORJnarancsnarancs€182.15
MASTER LOCK 406KAS6YLW Reteszelő lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWSárgaSárga€182.15
MASTER LOCK 406KAS12BLK Lockout lakat kulcsos, egyformán fekete 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE9TGR 6MCD5 406KAS12BLKFeketeFekete€318.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK 406KAS6RED zárható lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag
€182.15 /Mértékegység