AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 Szalagfűrész, 11 Ft. 6 hüvelykes pengehossz, 19.6 A | CH6RAE 55EM59

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 Szalagfűrész, 11 Ft. 6 hüvelykes pengehossz, 19.6 A

Raktáron
Tétel: CH6RAE Modell: PA10/3MPC/230Kereszthivatkozás: 55EM59

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80,868.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
erősítők19.6A
AC erősítők19.6A
Penge hossza11 láb 6 "
Penge vastagsága0.042 "
Penge kerekek Dia.14 "
Vágási kapacitás10 "
Vágási kapacitás tér8"
Dimenzió11 1/2 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Max. Pengehossz138 "
Max. Penge szélessége1.25 "
Min. Pengehossz138 "
Min. Penge szélessége1.25 "
MűveletAutomatikus
Teljes mélység85 1 / 64 "
Teljes magasság49 13 / 64 "
Teljes szélesség86 9 / 64 "
Fázis3
ÁramforrásVezetékes
SFPM tartomány70 a 330
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1575
Származási országTaiwan

Termékváltozatok

TermékekModellSFPM tartományerősítőkAC erősítőkPenge hosszaVágási kapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
AMADA MARVEL PA13/3MPC/230 Szalagfűrész, 13 Ft. 6 hüvelykes pengehossz, automatikus | CH6RAZ 55EM61 PA13/3MPC/23060 a 33019.6A19.6A13 láb 6 "13 "79 "53 "86 "€87,647.23
AMADA MARVEL PA260/MPC/230 Szalagfűrész, 12 Ft. 11 hüvelykes pengehossz, 19.5 A | CH6RBA 55EM63 PA260/MPC/23065 a 33019.5A19.5A12 láb 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "€79,870.60
AMADA MARVEL PA360/MPC/230 Szalagfűrész, 14 Ft. 6 hüvelykes pengehossz, 21.5 A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/23070 a 33021.5A21.5A14 láb 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "€99,137.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 Szalagfűrész, 11 Ft. 6 hüvelykes pengehossz, 19.6 A
€80,868.26 /Mértékegység