MARTIN SPROCKET CSD16054X35 Drum Pulley, Standard, 16 Inch O.D., 3.5 Inch Max Bore, 54 Inch Face Width, Steel | BA6UDT

MARTIN SPROCKET CSD16054X35 dobtárcsa, standard, 16 hüvelykes külső, 3.5 hüvelykes maximális furat, 54 hüvelykes homlokszélesség, acél

Raktáron
Tétel: BA6UDT Modell: CSD16054X35

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,667.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob tárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.15

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MARTIN SPROCKET CSD30063X35 dobszíjtárcsa, standard, 30 hüvelykes külső átmérő, MXT35 persely, 63 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9KGZ CSD30063X35€4,938.84
MARTIN SPROCKET CSD36012X35 dobszíjtárcsa, szabványos, 36 hüvelykes külső, 3.5 hüvelykes maximális furat, 12 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9WLV CSD36012X35€2,443.89
MARTIN SPROCKET CSD20066X35 dobszíjtárcsa, standard, 20 hüvelykes külső átmérő, MXT35 persely, 66 hüvelykes homlokszélesség, acél | AZ9ZXN CSD20066X35€3,582.29
MARTIN SPROCKET CSD18024X35 dobszíjtárcsa, standard, 18 hüvelykes külső átmérő, MXT35 persely, 24 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2EGR CSD18024X35€1,409.84
MARTIN SPROCKET CSD36051X35 dobszíjtárcsa, szabványos, 36 hüvelykes külső, 3.5 hüvelykes maximális furat, 51 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2GCX CSD36051X35€5,177.19
MARTIN SPROCKET CSD10014X35 dobszíjtárcsa, szabványos, 10 hüvelykes külső, 3.5 hüvelykes maximális furat, 14 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2HKB CSD10014X35€995.31
MARTIN SPROCKET CSD16022X35 dobszíjtárcsa, standard, 16 hüvelykes külső átmérő, MXT35 persely, 22 hüvelykes homlokszélesség, acél | BA2JFM CSD16022X35€1,216.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARTIN SPROCKET CSD16054X35 dobtárcsa, standard, 16 hüvelykes külső, 3.5 hüvelykes maximális furat, 54 hüvelykes homlokszélesség, acél
€2,667.97 /Mértékegység