MARS AIR DOORS 19-115 Motor vezérlőpanel 460v 3 Ph | AC6CKJ 32V384

MARS AIR DOORS 19-115 Motor vezérlőpanel 460v 3 Ph

Raktáron
Tétel: AC6CKJ Modell: 19-115Kereszthivatkozás: 32V384

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,424.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor vezérlőpanel
Mélység10.375 "
Magasság6.375 "
Hz50/60
Fázis3
Feszültség460
Szélesség10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységFeszültségSzélességÁr
MARS AIR DOORS 19-101 Motorvezérlő panel 208/230 3 Ph | AC6CKE 32V380 19-10110.375 "208/23010.375 "€1,689.06
MARS AIR DOORS 19-102 Motor vezérlőpanel 460v 3 Ph | AC6CKF 32V381 19-10210.375 "46010.375 "€1,678.98
MARS LEVEGŐ AJTÓK 19-111 Motor vezérlőpanel 208/230/460v | AC6CKG 32V382 19-11110.375 "208/230/46010.375 "€2,424.89
MARS AIR DOORS 19-113 Motorvezérlő panel 208/230 3 Ph | AC6CKH 32V383 19-11310.375 "208/23010.375 "€2,424.88
MARS AIR AJTÓK 19-117 Motorvezérlő panel 208/230/460v | AC6CKK 32V385 19-11710.375 "208/230/46010.375 "€2,424.89
MARS AIR DOORS 19-116 Motor vezérlőpanel 460v 3 Ph | AC6CKL 32V386 19-11612.375 "46012.375 "€3,056.63
MARS AIR AJTÓK 19-118 Motorvezérlő panel 208/230/460v | AC6CKM 32V387 19-11812.375 "208/230/46012.375 "€2,909.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARS AIR DOORS 19-115 Motor vezérlőpanel 460v 3 Ph
€2,424.89 /Mértékegység