Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TT2D106K Zseblámpa Led Ezüst 114 LD | AF4MCX 9ATA6

MAGLITE TT2D106K Zseblámpa Led Ezüst 114 LD

Raktáron
Tétel: AF4MCX Típus: TT2D106KKereszthivatkozás: 9ATA6
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
€95.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje50 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínEzüst
Test Dia.2.31 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény16,000
Átmérő2.25 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama10K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz10 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény114 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens114
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény168
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása42,533cd
Futási idő magas beállításon6.8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel23.8 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyertyafényElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÖsszpontosítÜtésállóságÁr
MAGLITE SP2P01HK Lámpa Led Fekete 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Igen2.5 XNUMX óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€89.30
MAGLITE SP + P01HK Lámpa Led Fekete 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Igen2.5/25 óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Zseblámpa Led Fekete 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Igen2.5/218 óra.1"1mIpariÁllíthatóNem Meghatározott€136.61
MAGLITE SP2P09HK Kézi zseblámpa LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK kézi zseblámpa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.90
MAGLITE SP2P11HK kézi zseblámpa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lámpa Led Fekete 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Igen1.5 XNUMX óra.1 / 2 "-IpariRögzítettNem Meghatározott€54.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TT2D106K Zseblámpa Led Ezüst 114 LD
€95.64 /Mértékegység