Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M-STRUTS MSC10000350128S Hosszabbító rugóstag Mechanikus vontatás Rozsdamentes acél 10 ütemű | AG9DHP 19MT95

M-STRUTS MSC10000350128S hosszabbító rugóstag, mechanikus vontatás, rozsdamentes acél, 10 ütem

Raktáron
Tétel: AG9DHP Típus: MSC10000350128SKereszthivatkozás: 19MT95
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
€405.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Tömörített hossz20.82 "
Henger Dia.1.1 "
Hosszabbított30.82 "
Szerelvény típusaEgyik sem
Fix ellenállásIgen
Kényszer35-105 font
ZáróNem
AnyagRozsdamentes acél
Rod Dia.0.55 "
Rúd menetméretM10x1.5
ütés10
típusMechanikus tapadás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4062
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)86.11
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésTömörített hosszHenger Dia.HosszabbítottKényszerAnyagRod Dia.Rúd menetméretÁr
M-STRUTS MSC02000020115 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontSzénacél0.236 "M6x1.0€203.85
M-STRUTS MSC02000020115S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontRozsdamentes acél0.236 "M6x1.0€302.34
M-STRUTS MSC02000030118 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontSzénacél0.315 "M6x1.0€206.18
M-STRUTS MSC02000030118S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontRozsdamentes acél0.315 "M6x1.0€311.74
M-STRUTS MSC02000080122 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontSzénacél0.394 "M8x1.25€213.23
M-STRUTS MSC02000080122S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontRozsdamentes acél0.394 "M8x1.25€321.15
M-STRUTS MSC02000100128 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10-30 fontSzénacél0.55 "M10x1.5€220.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M-STRUTS MSC10000350128S hosszabbító rugóstag, mechanikus vontatás, rozsdamentes acél, 10 ütem
€405.53 /Mértékegység