Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZWED035C1014M42-11 5 szalagfűrészlap 11 láb 5 hüvelyk hosszúság | AF2LWL 6VDU8

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-11' 5" szalagfűrészlap 11 láb 5 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2LWL Model: ZWED035C1014M42-11' 5"Kereszthivatkozás: 6VDU8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatM42
Hossz11 '5 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként10/14
Vastagság0.035 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Változó1"€126.19
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15 láb.3/40.042 "Változó1.25 "€123.83
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Változó1.5 "€231.70
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€61.50
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€69.15
MK MORSE 4254581560-WWG Szalagfűrészlap 13 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€76.68
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Változó1"€90.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWED035C1014M42-11' 5" szalagfűrészlap 11 láb 5 hüvelyk hosszúság
€73.74 /Mértékegység