Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M. K. MORSE ZWED025C812M42-5 8 szalagfűrészlap 5 láb 8 hüvelyk hosszúság | AF2LWV 6VDV6

M. K. MORSE ZWED025C812M42-5' 8" szalagfűrészlap 5 láb 8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2LWV Model: ZWED025C812M42-5' 8"Kereszthivatkozás: 6VDV6
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
€53.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatM42
Hossz5 '8 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként8/12
Vastagság0.025 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Változó1"€126.19
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15 láb.3/40.042 "Változó1.25 "€123.83
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Változó1.5 "€231.70
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€61.50
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€69.15
MK MORSE 4254581560-WWG Szalagfűrészlap 13 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€76.68
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Változó1"€90.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWED025C812M42-5' 8" szalagfűrészlap 5 láb 8 hüvelyk hosszúság
€53.01 /Mértékegység