Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M. K. MORSE ZHBBH06-79-1/2 Band Saw Blade 3/8 Inch Width Carbon Steel | AF2WCC 6YGA3

M. K. MORSE ZHBBH06-7'9-1/2" Band Saw Blade 3/8 Inch Width Carbon Steel

Raktáron
Tétel: AF2WCC Model: ZHBBH06-7'9-1/2"Kereszthivatkozás: 6YGA3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatKemény hát
Hossz7 '9-1 / 2 "
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként6
Vastagság0.025 "
FogtípusHorog
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10 láb.100.032 "Gereblyéző3 / 4 "€43.46
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10 láb.100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 4 "€160.28
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző3 / 8 "€166.96
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€170.46
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző3 / 4 "€251.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZHBBH06-7'9-1/2" Band Saw Blade 3/8 Inch Width Carbon Steel
€33.93 /Mértékegység