Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN L725MAG mérőszalag 25 láb mágneses horog | AH9VEA 44ZJ79

LUFKIN L725MAG mérőszalag 25 láb mágneses horog

Raktáron
Tétel: AH9VEA Típus: L725MAGKereszthivatkozás: 44ZJ79

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses mérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatSzűrő kikapcsolása
Kés színSárga
Penge hossza25 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színeFekete / Narancs
Case MaterialABS gumi markolattal
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1 / 16 "
Zárás típusaPush Button
Mérés típusaSAE
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekIgen
Tipp stílus2 szegecs horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)2.41
Hajó hossza (cm)6.19
Hajószélesség (cm)5.66
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérőszalag termékcsoportosítás: Mérőszalagok
    • Visszatekerés típusa: Automatikus

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN L725MAG mérőszalag 25 láb mágneses horog
€37.34 /Mértékegység