Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 41493 15 mm x 2 hüvelykes eszterga adapter - 4 csomag | AB6BNL 20Y146

LOC-LINE 41493 15 mm x 2 hüvelykes esztergaadapter – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6BNL Típus: 41493Kereszthivatkozás: 20Y146

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEszterga adapter
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
AnyagAcetal kopolimer
Méret15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0387
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
LOC-LINE 41492 15 mm-es rövid eszterga adapter - 4 darabos csomag | AB6BNK 20Y145 4149215 mm-es rövid esztergaadapter4€25.07
LOC-LINE 49458 15 mm-es rövid eszterga adapter - 20 darabos csomag | AB6BQE 20Y189 4945815 mm-es rövid esztergaadapter20€99.95
LOC-LINE 49459 15 mm x 2 hüvelykes esztergaadapter - 20 db-os csomag | AB6BQF 20Y190 4945915 mm x 2 hüvelykes esztergaadapter20€99.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 41493 15 mm x 2 hüvelykes esztergaadapter – 4 db-os csomag
€24.18 /csomag