KIS ÓRIÁS LÉTRA 10103AS Többcélú létra 5 láb 7 IA Alumínium | AA6KZZ 14D451

LITTLE GIANT LADDERS 10103AS Többcélú létra 5 láb 7 IA alumínium

Raktáron
Tétel: AA6KZZ Típus: 10103ASKereszthivatkozás: 14D451

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,656.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú létra
ANSI típusIA
Zárt mélység8"
Zárt magasság5 láb 9 "
Zárt szélesség2 láb 3-1 / 2 "
Megnövelt létra magasság19 ft.
Létramagasság5 '7 "
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
A cipő külső szélessége2 láb 3-1 / 2 "
Vasúti típusalumínium
Állvány magassága3 ft.
Lépcsőmagasság9 ft.
Tárolási magasság5 láb 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)178.31
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLétramagasságÁr
KIS ÓRIÁS LÉTRA 10102AS Többcélú létra 4 láb 7 IA Alumínium | AA6KZY 14D450 10102AS4 '7 "€1,248.74
KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 10126AS Többcélú létra 6 láb 7 IA Alumínium | AA6LBQ 14D492 10126AS6 '7 "€1,704.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10103AS Többcélú létra 5 láb 7 IA alumínium
€1,656.39 /Mértékegység